フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード69828878 品番140816141110
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-M タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間

仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8030 アズワン品番65-7242-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする