フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8022 注文コード69828887 品番140816140210
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8022 アズワン品番65-7243-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする