フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69828975 品番RV1S9260ACCSP-10YV#SC0
参考基準価格(税別)¥3,860 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

RV1S9260A は、アクティブ低出力ロジックで最大 15 Mbps の高速スイッチングが可能なフォトカプラです。入力側に AlGaAs LED と、出力にフォトダイオードを備えた集積回路で構成されています。この製品は、ノイズ耐性の高い CMR : 50 kV/ μ s 以上、ロジックインターフェース回路で Tota:125 ℃ までの高温動作で、3.3 V / 5 V 電源で低電流動作が可能です。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。

仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260A●コード番号:196-3296 アズワン品番65-7257-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする