フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3555A TP1 F O 1セット 1500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1500個) 注文コード69829018 品番TLP3555A(TP1,F(O
参考基準価格(税別)¥943,000 販売価格(税込) ¥1,022,780
販売価格(税別)
929,800

Toshiba TLP3555A フォトリレーは、赤外線 LED に光学的に結合されたフォト MOSFET で構成されています。 主に HVAC、機械式リレーの交換、ATE に使用されます。電源ライン制御絶縁電圧: 2500 Vrms

仕様●入数:1リール(1500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9771 アズワン品番65-7237-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする