フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7069 注文コード69829124 品番PS2506L-1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7069 アズワン品番65-7230-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする