フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 BL-TPL E T 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード69829149 品番TLP183(BL-TPL,E(T
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ
東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:200%●シリーズ:TLP183●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適●コード番号:144-5266 アズワン品番65-7257-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする