フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69829325 品番140816143200
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8053 アズワン品番65-7240-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする