フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69829334 品番140816144200
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-SLM タイプの表面実装オプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間

仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8063 アズワン品番65-7240-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする