屋根の雪おろし イースライダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69829351 品番120805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

屋根に登らず雪降ろしが出来て安全。
雪がどんどん滑り落ちてくるので短時間で雪降ろしが出来る。
最小186cmから伸縮パイプを伸ばすことで347cmに、延長パイプを取付ければ最大520cmに。
特許登録済み。

用途地上からの屋根等高所の雪降ろし作業に。 材質【頭部】アルミ【柄部】アルミ【シート】PP 質量(kg)1.8(延長パイプ取付け時:2.5) 幅(cm)47.5 全長(cm)186〜347(延長パイプ取付け時520) 高さ(cm)28.5
注意
※はしご・脚立・踏み台等の不安定な足場にあがっての使用は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする