フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 2500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード69829359 品番PS2805C-4-F3-A
参考基準価格(税別)¥740,000 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800
仕様●入数:1リール(2500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7087 アズワン品番65-7235-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする