フォトダイオード IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69829386 品番S5972
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード
浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。
特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ

仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:800nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1000nm●高さ:3.6mm●直径:5.4mm●シリーズ:S5972●コード番号:124-7159 アズワン品番65-7259-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする