フォトトランジスタ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●コード番号:238-5849 注文コード69829404 品番140814243100
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●コード番号:238-5849 アズワン品番65-7262-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする