XJM-H020(W) コードレス電動モップH020 プラスマイナスゼロ 69829466 XJM-H020(W) コードレス電動モップH020 プラスマイナスゼロ 69829466 XJM-H020(W) コードレス電動モップH020 プラスマイナスゼロ 69829466 XJM-H020(W) コードレス電動モップH020 プラスマイナスゼロ 69829466

コードレス電動モップH020

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69829466 品番 XJM-H020(W)
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

激落ちくんのレック株式会社から許可を得て±0が開発した本格的なお掃除グッズです。
コードがないから動きやすく、力を入れなくても床掃除が簡単にできます。
乾拭き、水拭きどちらにも対応、ピンポイントで水を噴射してのお掃除も可能です。
操作ボタンは支柱に収めすっきりとした外観を目指しました。
2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。

付属品本体(バッテリー内蔵)/グリップ/ロングパイプ/ショートパイプ/ACアダプター/計量カップ/モップパッド(1セット)/単4形電池2本/取扱説明書[保証書付](1) 材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム 質量(kg)1.8 ホワイト 電源AC100V (50/60Hz) コード長さ(m)1.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])【標準】150【高速】190 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×340×160 バッテリー【本体】リチウムイオン電池【グリップ】単4形電池2本(無線送信用) 充電時間約3時間 連続動作時間【標準】38分【高速】30分 ※使用環境により動作時間は変化します。 噴射量(mL/回)5 水タンク容量(mL)370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする