曜日別特売
1541021NCA170 フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK 69829474

フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード69829474品番1541021NCA170
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Wurth Elektronik WL-STSB SMT サイドビューフォトトランジスタは、シリコンチップ技術と黒色レンズを備えています。このフォトダイオードは、1002 標準パッケージサイズの 2.4 mm 長です。Peak Wavelength:940 IR及び可視エミッタに最適 高い信頼性 高感度

仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:110 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:1002●シリーズ:WL-STSB●コード番号:215-1786アズワン品番65-7239-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする