AC30-02G-D-X64 AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC 69829518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC30-02G-D-X64 AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC 69829518
AC30-02G-D-X64 AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC 69829518

AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード69829518品番AC30-02G-D-X64
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaドレン排出口エアフィルタ:ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする