ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:4●シリーズ:PS●コード番号:231-9646 注文コード69829648 品番2CDL240101R1060 PS4/60
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:4●シリーズ:PS●コード番号:231-9646 アズワン品番65-8066-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする