シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電源(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの 遮断
シュナイダーエレクトリックの 配線用遮断器
ブスバー 白 Acti9 iC60
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●定格動作電圧:230 → 400V●範囲:Acti 9●電源相数:3●ピッチ:18mm●カラー:白●コード番号:191-9524
注文コード
69829700
品番
A9XPN724
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Acti9 Cuttable 接続コームバスバーですSchneider Acti9 シリーズと互換性のある切断可能コームバスバー製品です 取り付けモード: 水平
仕様
●定格動作電圧:230 → 400V●範囲:Acti 9●電源相数:3●ピッチ:18mm●カラー:白●コード番号:191-9524
アズワン品番
65-8075-05