シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電源(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの 遮断
シュナイダーエレクトリックの 配線用遮断器
ブスバー 白 Acti9 iC60
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●定格動作電圧:230V ac●範囲:Acti 9●電源相数:1●ピッチ:9mm●カラー:白●コード番号:191-9522
注文コード
69829709
品番
A9XPN612
参考基準価格(税別)
¥9,310
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Acti9 Cuttable 接続コームバスバーですSchneider Acti9 シリーズと互換性のある切断可能コームバスバー製品です 取り付けモード: 水平
仕様
●定格動作電圧:230V ac●範囲:Acti 9●電源相数:1●ピッチ:9mm●カラー:白●コード番号:191-9522
アズワン品番
65-8086-81