プッシュボタン Harmony XB6 維持接触形 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69829824 品番ZB6CF3
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

プッシュボタンヘッド、Illuminated
Schneider Electric XB6/ZB6プラスチックベゼル付きプッシュボタン、パイロットライト及びセレクタスイッチは、表面積の狭い用途向けに特別に設計されています。 IP 65保護等級により、これらの製品はあらゆるタイプの用途に使用できます。
照光型プッシュボタン用のヘッド さまざまな色を用意 プラスチックベゼル

仕様●シリーズ:Harmony XB6●カットアウト直径:16mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:角型●押しボタンの作動:維持接触形●プッシュボタンの型:正方形●IP保護等級:IP65●コード番号:817-1282 アズワン品番65-7824-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする