プッシュボタン SIRIUS ACT ラッチング 青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69829894 品番3SU1051-0AA50-0AA0
参考基準価格(税別)¥6,170 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:青●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-3625 アズワン品番65-7833-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする