2907060 プラグインモジュール 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 69830138

プラグインモジュール 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69830138品番2907060
参考基準価格(税別)¥5,490販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

Phoenix Contact プラグインモジュールは、ブリッジ整流器を使用して RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4 に取り付けることができます。入力電圧: 12 → 230 V acこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●アクセサリタイプ:プラグインモジュール●コード番号:207-3346アズワン品番65-8055-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする