金属プレート対応ワンタッチベルトメタル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69830270 品番4000499
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

面ファスナー使用で金属プレート・工具差しが使用できるワンタッチベルト

仕様メタル 材質ベルト:ポリプロピレン バックル:アルミ合金 ベルト止め:ポリプロピレン ベルト長さ(mm)1100
注意
※墜落制止用器具用としての使用は絶対にしないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする