SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
SIEMENSの 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69830384
品番
8WD4220-5AB
参考基準価格(税別)
¥67,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
連続光素子、内蔵LED、赤色、24 V ac/dc、直径50 mm
仕様
●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:67mm●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1639
アズワン品番
65-7307-11