Kireine 超保温ふんわりからだふきレギュラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12袋×80本) 注文コード69830410 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

超厚手(※一般品の約3.5倍)でたっぷり保水(※一般品の約2.8倍)ができるシートのため、1枚で広範囲を拭くことができ、使用枚数や作業時間の削減ができます。シートの空間で汚れをキャッチでき、ほどよい柔らかさのため、細かい部分もしっかり拭けます。「温めても使う時にはすぐ冷めてしまう」という現場の問題を解決!温めた際、取り出してから8分以上も40℃以上をキープできるため、使う際にはヒヤッとすることなく清拭ができます。ある大手病院では、およそ3人中2人に冷めにくさを実感していただきました。

用途からだふき RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電子レンジで温める際は、包装フィルムの端に切り込みを入れてから、500Wで15秒を目安として、温め過ぎにご注意ください。 長時間温めると変色する場合があります。 天然素材を使用しておりますので、まれに黒または褐色の点がある場合や、開封時に薬剤や天然素材由来のにおいが感じられることがございますが、品質には問題ございません。 目や粘膜および傷口には使用しないでください。 お肌に異常のある場合やお肌に合わない場合はご使用にならないでください。 直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。 このシートはトイレには流さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする