ウシオライティング
ウシオライティングの 作業灯
ウシオライティングの 投光器
ウシオライティングの 投光器用替電球
両口ハロゲン電球 J
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
69830437
品番
J100V300WF
参考基準価格(税別)
¥265,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
全長(mm)
119.6
区分
標準タイプ商業施設屋外照明用
消費電力(W)
300
定格電圧(V)
100
管径(Φmm)
9
口金
R7S
全光束(Lm)
5780
定格寿命(時間)
2000
色温度(K)
3000
調光の可否
○
接点間隔(mm)
114.2