※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7224123137 DJI Mini 5 Pro クイックリリース 360°プロペラガード DJI 69830708 7224123137 DJI Mini 5 Pro クイックリリース 360°プロペラガード DJI 69830708 7224123137 DJI Mini 5 Pro クイックリリース 360°プロペラガード DJI 69830708 7224123137 DJI Mini 5 Pro クイックリリース 360°プロペラガード DJI 69830708

DJI Mini 5 Pro クイックリリース 360°プロペラガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード69830708 品番7224123137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

クイックリリース360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。特に、初心者が室内や障害物が多数ある場所で飛行する場合に便利です。

用途プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。 セット内容プロペラガード(セット)× 1 質量(g)(片側)16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(取付後)357×280×90 半径(Φmm)65
注意
※1. プロペラガードをDJI Mini 5 Proに取り付ける前に、必ず機体ファームウェアがv01.00.0400以降に更新されていることを確認してください。更新されていない場合、飛行の安定性を保証できません。
※2. プロペラガードを取り付けた後には、機体の重量は250 gを超えます。飛行する前に、現地の法律および規制を確認し、常に厳守してください。必要に応じて、飛行前に関連する政府関連機関から必要な承認と許可を得てください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする