※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード69830717
品番1565993236
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
DJI Expansion Battery 2000は、2048 Whの大容量でありながら、1024 WhのDJI Power 1000と同等のサイズです。軽量でコンパクトなユニットは、積み重ねや持ち運びが簡単です。専用ケーブルを使用して、Power 1000、Power 1000 V2、またはPower 2000のいずれかに接続できます。Power 1000またはPower 1000 V2に接続した場合、最大5個の拡張バッテリーを追加でき、最大11264 Whのエネルギー容量となります。Power 2000に接続した場合、最大10個追加でき、最大22528 Whとなります