400mm望遠ミラーレンズ&2倍Extender KIT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ富士フイルムXマウント 注文コード69830778 品番-
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はタイプ5種類から選べます 他の種類を見る

トキナー SZX 400mm F8 Reflex MFは、最短撮影距離1.15mの近接を実現する、超望遠レンズです。
ミラーを使用した反射光学系により、400mmの超望遠ながら、驚くほどコンパクトなサイズと軽さを実現しました。
ミラーレンズならではの独特のリングボケが魅力です。さらに最短撮影距離は1.15mと短く、最大撮影倍率1:2.5倍のマクロ撮影が可能「寄れる超望遠」を実現しました。
野鳥撮影や航空機の撮影のような超望遠を要求される撮影から、自然風景の撮影まで、気軽に持ち運べる超望遠レンズです。
※マウントはTマウント式で、着脱式です。他のマウントへ変換もできます。
※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先AE(A)または(Av)、あるいはマニュアル(M)のみの対応です。
※カメラにより「レンズなしレリーズの許可」の設定が必要です。

仕様【フード】専用フード(付属) BH-673(金属製ネジ込み式)、【絞り羽根】なし 寸法(mm)76.8×Φ74 質量(g)355(Tマウント除く) タイプ富士フイルムXマウント 倍率最大撮影:01:02.5 フィルター直径(Φmm)67(前側)、30.5(マウント側) 焦点距離(mm)400 レンズ構成5群6枚 撮影距離(m)【最短】1.15 フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカス マウントTマウント使用(出荷時装着済み) 明るさF8(固定) 画角6°13'(対角・フルサイズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする