画像準備中

500mm望遠ミラーレンズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ富士フイルムXマウント 注文コード69830830 品番-
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はタイプ5種類から選べます 他の種類を見る

500mmの超望遠ながら、驚くほどコンパクトなサイズと軽さを実現しました。
ミラーレンズならではの独特のリングボケが魅力です。
さらに最短撮影距離が1.7mと短く、最大撮影倍率も1:2.86倍のマクロ撮影も可能です。
野鳥や航空機のような超望遠を要求される被写体から、自然風景の撮影まで、気軽に持ち運べる超望遠レンズです。
※マウントはTマウント式で、着脱式です。他のマウントへ変換もできます。
※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先AE(A)または(Av)、あるいはマニュアル(M)のみの対応です。
※カメラにより「レンズなしレリーズの許可」の設定が必要です。

仕様【フード】専用フード(付属) MH-721(金属製ネジ込み式)、【絞り羽根】なし 寸法(mm)89.0×Φ74 質量(g)310(Tマウント除く) タイプ富士フイルムXマウント 倍率最大撮影:01:02.9 フィルター直径(Φmm)72(前側)、30.5(マウント側) 焦点距離(mm)500 レンズ構成7群7枚 撮影距離(m)【最短】1.7 マウントTマウント使用(出荷時装着済み) 明るさF8(固定) 画角4°8'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする