GR-MT10 OFFSET MOUNT22-32

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69831180 品番65140
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。
バーマウントに取り付け可能なオフセットタイプのマウント。
車体によってマウントできない位置でも、固定するクランプ位置とスマホマウントの位置をずらしてあるので柔軟な装着が可能です。
マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着が可能。
取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。
本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。
さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を抑えて揺れを軽減し、スマートフォンへの負荷を減らす設計です。
付属のユニバーサルアダプター(汎用貼り付けベース)を使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけですぐに使用できます。

用途
バーマウントに取り付け可能なオフセットタイプのマウント【特許取得済】【実用新案登録済】
クランプとマウントの位置をずらしてあるため、柔軟な装着が可能
マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し
アルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持
対応ハンドル径:Φ22.2 / 25.4 / 28.6 / 32(mm)
ハンドル径(Φmm)Φ22.2-32
注意
※ 特許登録番号7635491
※ スマートフォン装着時は、確実にロックを行ってください。
※ スマートフォン本体に直接貼り付けないでください。強力な両面テープを使用している為、剥がす際にスマートフォンのパネルが破損したり、傷がついてしまう可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする