※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69831197品番SNL 212
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
SKF ローラーベアリングプランマブロックユニットは、メートルシャフト用です。このベアリングハウジングは、保守が容易な設計の需要を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットで構成されています。 SKF では、転がりベアリングの大手サプライヤとして、あらゆる産業分野での経験に基づいて、幅広い設計とサイズのベアリングハウジングを製造しています。SKF ベアリングハウジングには、次のような特長があります。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 豊富なデザインとサイズ 高品質のベアリングハウジングの設計と製造 世界中で入手可能