GR-MT7 STEM MOUNT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69831207 品番65255
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。
セパレートハンドル仕様のオートバイに対応した、ステムホールに取り付けできるマウント。
ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウント可能です。
マグネットでスマホの位置を誘導し、スムーズにセット可能。
取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。
本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。
さらに振動吸収機構を標準搭載しており、走行中の振動によるブレを抑えて視認性を維持します。
専用フォンケース、または同梱の汎用貼り付けベースを使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。

用途
セパレートハンドル車などのステムホールに取り付けるためマウント【特許取得済】【実用新案登録済】
ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウント可能
マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し
アルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持
対応ステムホール径:Φ12-32mm
適合径(Φmm)【ステムホール】12〜32
注意
※ 特許登録番号7635491
※ 実用新案登録番号3251388
※ スマートフォン装着時は、確実にロックを行ってください。
※ スマートフォン本体に直接貼り付けないでください。強力な両面テープを使用している為、剥がす際にスマートフォンのパネルが破損したり、傷がついてしまう可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする