曜日別特売
63482 GIVI OBKEV42AAD GIVI(ジビ) 69831259

63482 GIVI OBKEV42AAD GIVI(ジビ) 69831259
63482 GIVI OBKEV42AAD GIVI(ジビ) 69831259
63482 GIVI OBKEV42AAD GIVI(ジビ) 69831259
63482 GIVI OBKEV42AAD GIVI(ジビ) 69831259
63482 GIVI OBKEV42AAD GIVI(ジビ) 69831259
63482 GIVI OBKEV42AAD GIVI(ジビ) 69831259
63482 GIVI OBKEV42AAD GIVI(ジビ) 69831259
63482 GIVI OBKEV42AAD GIVI(ジビ) 69831259
63482 GIVI OBKEV42AAD GIVI(ジビ) 69831259

GIVI OBKEV42AAD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69831259品番63482
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。
ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。
アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。
上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。
キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。
ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。
雨具など小物とへルメット1個収納可能。(ヘルメット種類による)
ショートツーリング1泊から2泊に適しています。
別売の防水インナーバッグで荷物の濡れを回避。
ベース別売り。

用途
バイク用リアトップケース(モノキー)
ケース本体は1.5mm厚のアルミ板、角部分にはテクノポリマーを使用した頑丈な構造
上蓋の大型荷物掛けフックを装備。ボックス上にも積載可能
キーシリンダー交換式で、後からケースが増えてもトップ・サイドケースをすべて1本の鍵で管理可能
適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)容量(L)42最大積載量(kg)10本体質量(kg)6寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】456×440×325
注意
※ 本製品にはキー(鍵)は付属しておりません。別売となります。商品の組み合わせに合わせて、別途SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)をご購入ください。(例)トップケースのみはSLR101(品番:61515)、トップ+サイドはSLR103(品番:61517)
※ フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※ デイトナでは操縦性を考慮し積載量は3kg以下を推奨。
※ 車体への取付の際は別途車種別フィッティング、モノキーベース(M3/M5など)が必要となります。接点付きベースには取り付けできません。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ この商品は素材独自の風合いを出すために、アルミ部分に表面処理を行なっておりません。手あかや水あかなどの汚れが定着しやすい傾向にあります。
※ この商品は金属製のケースにつき、樹脂製のケースよりも内容物の傷つきには特にご留意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする