ブレーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12-T●チャンネルの数:1●定格電流:3A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0365 注文コード69831267 品番REX12-TA1-107-DC24V-3A
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで柔軟性の高いオールインワンソリューションREXは、完全に調和のとれたコンポーネントで構成されています。この製品は、シングル又はダブルチャンネルREX12-T電子回路のプロテクタを経由して、プラスとマイナスの電位を利用するEM12-T電源モジュールで構成されています。何台でも並べて取り付けられ、プラスとマイナスの乗算を行うPM12-Tポテンシャル拡張モジュールです。プッシュイン端子のみを使用して、わずか12.5 mmのワイドモジュールを接続でき、配線には工具が不要なため時間を節約できます。電源モジュール、過電流保護、配電の組み合わせ 電子トリップ曲線によるシングル及びダブルチャンネルの選択的負荷保護 コンポーネント接続時にアクセサリは不要 固定定格電流 定格電流に調整されたフェイルセーフ素子を内蔵 手動オン / オフ / リセット用のモメンタリスイッチ オレンジ色のプレスリリースボタンなどのプッシュイン端子から接続

仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12-T●チャンネルの数:1●定格電流:3A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0365 アズワン品番65-8058-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする