エナジーギア
エナジーギアの 自動車用電気用品
エナジーギアの 車用ソケット
エナジーギアの 充電ケーブル
EGUSB充電ケーブルタイプ C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69831356
品番
J-676
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
USBタイプC-Cケーブル。最大60W対応。
用途
車の携帯充電。
幅(mm)
67
色
白
高さ(mm)
96
出力(W)
60
奥行(mm)
22
注意
※充電専用。データ転送は出来ません。PD仕様ではありません。