曜日別特売
SIKAC 10 M/VZ019 プレーンベアリング 10mm内径 SKF(日本エスケイエフ) 69831389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレーンベアリング 10mm内径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●内径:10mm●外径:29mm●静的許容ラジアル荷重:12.2kN●コード番号:237-2283注文コード69831389品番SIKAC 10 M/VZ019
参考基準価格(税別)¥9,880販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様●内径:10mm●外径:29mm●静的許容ラジアル荷重:12.2kN●コード番号:237-2283アズワン品番65-7869-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする