曜日別特売
PCM 101208 E プレーンベアリング 10mm内径 SKF(日本エスケイエフ) 69831398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレーンベアリング 10mm内径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●内径:10mm●外径:12mm●静的許容ラジアル荷重:20kN●コード番号:237-2248注文コード69831398品番PCM 101208 E
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
仕様●内径:10mm●外径:12mm●静的許容ラジアル荷重:20kN●コード番号:237-2248アズワン品番65-7869-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする