曜日別特売
SI 25 ES プレーンベアリング 25mm内径 SKF(日本エスケイエフ) 69831450

プレーンベアリング 25mm内径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●内径:25mm●外径:65mm●静的許容ラジアル荷重:90kN●コード番号:237-2281注文コード69831450品番SI 25 ES
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●内径:25mm●外径:65mm●静的許容ラジアル荷重:90kN●コード番号:237-2281アズワン品番65-7867-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする