EGはたらく軽シェード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69831496 品番J-714
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽トラック・軽商用車のスクエアなフロントガラスに楽々装着。断熱タイプ。

用途車の夏季シェード 幅(mm)140 グレー 高さ(mm)680 奥行(mm)45 最高高さ(mm)600 最大幅(mm)1310 主な適合車種軽バン・軽トラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする