ブロアファン MFシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69831565 品番MF50201V1-1B00U-A99
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護

仕様●電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:dc●風量:5.8cfm●シリーズ:MF●寸法:50 x 50 x 20mm●コード番号:202-5417 アズワン品番65-8084-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする