※サンプル画像
DJI
DJIの カメラ・ビデオカメラ
DJIの ドローン
DJIの ドローン本体
DJI Neo 2 プロペラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
69831566
品番
7224131743
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
Neo 2に効率的で安定した推進力を提供します。
セット内容
DJI Neo 2 プロペラ(1組)×1
M1.2×3.6mm ねじ × 4
用途
互換性:DJI Neo 2
質量(g)
0.77
直径(mm)
55.9
モデル
2217S
注意
※1. マークありのプロペラはマークありのフレームアームのモーターに取り付けて、マークなしのプロペラはマークなしのフレームアームのモーターに取り付けます。
※2. ねじの取り外しと取り付けは、機体パッケージに同梱されているドライバーを使用してください。合っていないドライバーを使用すると、ねじが損傷する恐れがあります。
※3. 取り付ける際は、プロペラに同梱されている新しいねじを使用してください。ねじは再利用しないでください。