メイン画像

AX-CP10(W) AUREX ポータブルCDプレーヤー 東芝 69831609 AX-CP10(W) AUREX ポータブルCDプレーヤー 東芝 69831609 AX-CP10(W) AUREX ポータブルCDプレーヤー 東芝 69831609 AX-CP10(W) AUREX ポータブルCDプレーヤー 東芝 69831609 AX-CP10(W) AUREX ポータブルCDプレーヤー 東芝 69831609 AX-CP10(W) AUREX ポータブルCDプレーヤー 東芝 69831609

AUREX ポータブルCDプレーヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69831609 品番AX-CP10(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

シンプルでコンパクト。CDが入っているかが一目でわかるCD窓、操作ボタンをディスプレイ上部に配置した操作性・視認性の良い使いやすいベーシックなポータブルCDです。
乾電池またはUSB電ケーブルで給電しながら使用できます。東芝単3アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに使えます。
スピードコントロール、ワンタッチサーチ、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。使いやすい縦型リモコン付きで手元でさっと操作ができ不便がありません。

付属品USBケーブル、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン、単3アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付き) 仕様【電池持続時間】東芝単3アルカリ乾電池×2本使用時:約7時間(使用状況により異なる) 寸法(mm)幅142×奥行142×高さ31.5(突起部含まず) ホワイト 質量(g)約250(乾電池含まず)、約300(乾電池含む) 電源USB DC 5.0V/1.0A 単3乾電池×2本(付属)DC3V チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ 機能【語学学習】 スピードコントロール(0.5〜1.5倍11段階)、ワンタッチリサーチ、A-Bリピート、+10スキップ(リモコン操作)、レジューム 最大出力【実用】14nW+14nW 対応メディアCD(CD-DA/MP3) 出力端子Φ3.5ステレオミニジャック
注意
※USBケーブルは給電専用です。充電はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする