メイン画像

AX-CP20(W) AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー 東芝 69831618 AX-CP20(W) AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー 東芝 69831618 AX-CP20(W) AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー 東芝 69831618 AX-CP20(W) AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー 東芝 69831618 AX-CP20(W) AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー 東芝 69831618 AX-CP20(W) AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー 東芝 69831618

AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69831618 品番AX-CP20(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

メタルスピーカーネットを採用し、音抜けがよくクリアなサウンドのスピーカー付きポータブルCDです。CDが入っているのが一目でわかるCD窓がついて、操作性・視認性も向上しています。
音の出せる家庭での学習時や音楽を楽しみたい時にそのまま手軽に音が出せる手軽さが魅力です。また、イヤホンを使用しても聴けるためシーンに合わせての利用が可能。
スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。
すぐに使える東芝アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに聴けるのも嬉しい。USBケーブルをモバイルバッテリーやACアダプターに繋いでも使えるます。

付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、単3アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付き) 仕様【電池持続時間】東芝単3アルカリ乾電池使用時:スピーカー使用時約4時間、イヤホン使用時約8時間(状況により異なる) 寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず) ホワイト 質量(g)約280(乾電池含まず)、約330(乾電池含む) 電源USB DC 5.0V/0.5A 単3乾電池×2本(付属)DC3V 最大出力(W)【実用】 20+20 チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ 機能【語学学習】スピードコントロール(0.5〜1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム 対応メディアCD(CD-DA/MP3) 出力端子Φ3.5ステレオミニジャック
注意
※USBケーブルは給電専用です。充電はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする