メイン画像

AX-CP50(W) AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー 東芝 69831627 AX-CP50(W) AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー 東芝 69831627 AX-CP50(W) AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー 東芝 69831627 AX-CP50(W) AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー 東芝 69831627 AX-CP50(W) AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー 東芝 69831627 AX-CP50(W) AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー 東芝 69831627

AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69831627 品番AX-CP50(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ステレオスピーカーもBluetooth送信機能も付いた多機能モデルです。Bluetooth接続によりワイヤレスイヤホンで再生が可能。本体のステレオスピーカーで聴くこともできるので、シーンや環境に合わせてより自由な聴き方ができる1台になっています。
本体はメタルスピーカーネットを採用し音質がアップしたスピーカー、CDが入っているのを一目で確認できる窓、操作ボタンと液晶パネルを本体上部に配置したことで、見やすく操作しやすくなっています。
スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。
東芝単3ニッケル水素充電池を付属。USB充電でも乾電池でも使用可能です。

付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、ニッケル水素充電池、USB A-Cアダプター、操作ガイド(保証書付き) 仕様【電池持続時間】付属の充電式ニッケル水素充電池(東芝IMPULSE AA2400mAh×2本)使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約5時間(電池持続時間は充電の状態、使用状態により短るなる場合があります)、東芝アルカリ乾電池 単3×2本使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約7時間(使用状況により異なります) 寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず) ホワイト 質量(g)約280(電池含まず)、約340(電池含む) 電源USB DC5.0V/1.5A、ニッケル水素充電池×2(付属)DC3.0V、単3乾電池×2(別売り) 最大出力(W)【実用】 20+20 チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ 機能【語学学習】スピードコントロール(0.5〜1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム 対応メディアCD(CD-DA/MP3) スピーカーΦ3.6cm×2 出力端子Φ3.5ステレオミニ BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、見通し10m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする