メイン画像

AX-WSS60(W) AUREX スリム型サウンドシステム 東芝 69831645 AX-WSS60(W) AUREX スリム型サウンドシステム 東芝 69831645 AX-WSS60(W) AUREX スリム型サウンドシステム 東芝 69831645 AX-WSS60(W) AUREX スリム型サウンドシステム 東芝 69831645

AUREX スリム型サウンドシステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69831645 品番 AX-WSS60(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

インテリアに馴染む、置き場所に困らない縦型スリムでスタイリッシュなミニコンポです。
実用最大出力20W(10W+10W)の大口径コーン型フルレンジスピーカーを搭載。不要な逆相音を抑える密閉構造により、クリアな音質を実現しています。さらに、スピーカーに連携する形でバスレフダクトを内蔵。密閉されたスピーカー内部に空気の流れを生み出すことで、スピーカーコーンの振動をよりスムーズにします。スリム形状ながら高音から低音までバランスの取れた自然な音質を提供します。
CD、Bluetooth、USBなど幅広い音源に対応し、USB録音も可能な多機能モデルです。
全ての操作が手元でできるリモコンを付属、音質ボタンでお好みの音質を選択いただけます。

付属品電源コード、リモコン、単4乾電池、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き) 仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz 、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【FMラジオ部】FM:76.0〜108.0MHz(0.1MHzステップ) FMワイドバンド対応、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(〜192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB〜32GB USBフラッシュメモリー(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【音質切替】フラット、ポップ、クラシック、ジャズ、ロック 寸法(mm)幅400×高さ194×奥行80(突起部含まず) 質量(kg)1.8 ホワイト 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)30 機能時計表示、スリープタイマー、めざまし スピーカーΦ8cmコーン型×2(実用最大出力10W+10W) BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し10m 入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0
注意
※FLAC、WAV音源の再生はハイレゾ音質にはなりません。また、96kHz/24bitを超えるFLAC, WAV音源は再生できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする