メイン画像

iPhone 反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69831670 品番 VGN-P25-MT
参考基準価格(税別)¥1,437 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

AGC(旭硝子)社製ガラスを使用し、透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現するスーパークリア液晶保護ガラスパネル。表面硬度9H強化ガラスで傷がつきにくく、指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工を施しています。
失敗しても貼り直しができる自己吸着型シリコン採用、万が一ガラスパネルが割れても破片が飛び散らない安全設計です。

付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート、ガイドシール 材質表面:旭ガラス、アクリル、吸着面-AB接着剤 寸法(幅W×高さH)(mm)66.9×145.1 対応機種iPhone17、iPhone16Pro 透過率(%)80 表面硬度9H ガラス厚(mm)0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする