サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
サンプラテックの 実験研究用配管材バルブ
フローモニター FM-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69831687
品番
2494
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。
羽根はポリプロピレン製です。
69kPa以下の圧力でご使用下さい。
液体・気体の流れの確認に。
仕様
●適用チューブ内径(mm):6〜11Φ●呼称:FM-1●羽根:ポリプロピレン製●材質/仕上:ポリプロピレン、アクリロニトリルスチレン共重合体●原産国:日本●コード番号:557-6245
アズワン品番
67-2210-85