メイン画像

iPhone17/17 Pro用(iPhone16 Pro対応) 液晶保護フィルムパネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69831731 品番VF-P25-BL
参考基準価格(税別)¥1,164 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ガラスパネルに比べ貼っても重くならないフィルムの液晶パネルです。疲れ目の原因となるブルーライトを約30%カットするブルーライトカットフィルムです。
衝撃吸収素材が外部からの衝撃を緩和し、液晶画面を傷や汚れから保護っします。
不純物が混在しない透明度の高いフィルムにより、写真や動画を色鮮やかに再現します。
指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工です。
失敗しても貼り直しが可能な自己吸着型シリコン採用。

付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート、ガイドシール 材質表面:PET、吸着面:AB接着剤 厚さ(mm)0.15 寸法(幅W×高さH)(mm)67×145.2 対応機種iPhone17Pro、iPhone17、iPhone16Pro 透過率(%)85 ブルーライトカット率30%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする