メイン画像

VG-LPC17A-1 iPhone  カメラレンズ全面保護ガラス エアージェイ 69831758 VG-LPC17A-1 iPhone  カメラレンズ全面保護ガラス エアージェイ 69831758 VG-LPC17A-1 iPhone  カメラレンズ全面保護ガラス エアージェイ 69831758 VG-LPC17A-1 iPhone  カメラレンズ全面保護ガラス エアージェイ 69831758 VG-LPC17A-1 iPhone  カメラレンズ全面保護ガラス エアージェイ 69831758 VG-LPC17A-1 iPhone  カメラレンズ全面保護ガラス エアージェイ 69831758

iPhone カメラレンズ全面保護ガラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69831758 品番VG-LPC17A-1
参考基準価格(税別)¥1,255 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高光沢硬度9Hガラスパネルを採用した超高透明スーパークリアのカメラ保護ガラスパネルです。フラッシュ白飛び防止リングを採用、万が一にガラスが割れても破片が飛び散らない安全設計です。

付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート 材質表面:高アルミニウムガラス、アクリル、吸着面:シリコン 寸法(幅W×高さH)(mm)22.7×64.3 対応機種iPhone Air 透過率(%)92 表面硬度9H パネル厚(mm)3.48(ガラス層0.3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保護フィルム/のぞき見防止フィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする