メイン画像
エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エアージェイの その他保護フィルム/カバー用品
iPhone カメラレンズ全面保護ガラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
対応機種
iPhone17ProMAX
注文コード
69831767
品番
VG-LPC17PX-3
参考基準価格(税別)
¥1,255
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
対応機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高光沢硬度9Hガラスパネルを採用した超高透明スーパークリアのカメラ保護ガラスパネルです。フラッシュ白飛び防止リングを採用、万が一にガラスが割れても破片が飛び散らない安全設計です。
付属品
クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート
材質
表面:高アルミニウムガラス、アクリル、吸着面:シリコン
寸法(幅W×高さH)(mm)
37.4×67.5
対応機種
iPhone17ProMAX
透過率(%)
92
表面硬度
9H
パネル厚(mm)
2.8(ガラス層0.3)